FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-50-P-A-KF-S2 162120

Cilinder DPZJ-25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZJ-25-50-P-A-KF-S2
Rubix:05105873
Fabrikant:162120
EAN:4052568130558
FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-50-P-A-KF-S2 162120
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-50-P-A-KF-S2 162120


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-25-50-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=50 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1644 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
880,57 excl. BTW
/ stuk
1.065,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen