FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-400-10P 8022580

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESBF-BS-40-400-10P
Rubix:05124116
Fabrikant:8022580
EAN:4052568278359
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-400-10P 8022580
brand logo
Technische samenvatting
Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-400-10P 8022580


elektrische cilinder ESBF-BS-40-400-10P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag=400 mm, grootte=40, slag=400 mm, draad van zuigerstang=M12x1,25 omkeerspeling=30 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
936,42 excl. BTW
/ stuk
1.133,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen