FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-50-A-P-A 161240

Cilinder DZF-18

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-18-50-A-P-A
Rubix:05106113
Fabrikant:161240
EAN:4052568128609
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-50-A-P-A 161240
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-50-A-P-A 161240


vlakke cilinder DZF-18-50-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=50 mm, Zuigerdiameter=(* 18 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,2 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht185,9 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,43 excl. BTW
/ stuk
188,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen