FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-50-P-A-S2 159962

Cilinder DPZJ-25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZJ-25-50-P-A-S2
Rubix:05105875
Fabrikant:159962
EAN:4052568127923
FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-50-P-A-S2 159962
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-50-P-A-S2 159962


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-25-50-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=50 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1504 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
701,07 excl. BTW
/ stuk
848,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen