SMC RVS CILINDER CG5BA50TFSV-200

Cilinders uit de CG5-serie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CG5BA50TFSV-200
Rubix:A0730022
Fabrikant:00222216
SMC RVS CILINDER CG5BA50TFSV-200
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5BA50TFSV-200


De CG5-S-serie is een reeks roestvrijstalen cilinders die gebruikmaken van FDA-conform vet voor voedselverwerkende machines. De CG5-S-serie kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen, waardoor de levensduur van de cilinder wordt verlengd. Alle externe onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. De oppervlakken van de montagebeugels zijn elektrolytisch gepolijst, waardoor ze flexibeler zijn en de agglomeratie van vloeistoffen of vreemde voorwerpen wordt voorkomen. Er worden pluggen voor ongebruikte schroefdraadverbindingen meegeleverd om aanbakken van resten in de fittingen te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
278,88 excl. BTW
/ stuk
337,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen