FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-100-PPV-A 151125

Cilinder DZH-25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZH-25-100-PPV-A
Rubix:05101930
Fabrikant:151125
EAN:4052568116729
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-100-PPV-A 151125
Technische samenvatting
Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-100-PPV-A 151125


vlakke cilinder DZH-25-100-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=100 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht503 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
220,23 excl. BTW
/ stuk
266,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen