FESTO NORMCILINDER DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R 1773760
Cilinder DSBF-C-32
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R
Rubix:05109316
Fabrikant:1773760
EAN:4052568246730

Technische samenvatting
| Type | dsbf standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R 1773760
Normcilinder DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R Slag=250 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R 1773760
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1203 g |
| Type | dsbf standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,47 excl. BTW
/ stuk
€ 161,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen