FESTO NORMCILINDER DSBG-200-500-P-N3 2537460

Cilinder DSBG-160

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBG-200-500-P-N3
Rubix:05122804
Fabrikant:2537460
EAN:4052568254643
FESTO NORMCILINDER DSBG-200-500-P-N3 2537460

Technische samenvatting

Typedsbg standaard cilinder
Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBG-200-500-P-N3 2537460


Normcilinder DSBG-160-160-PPVA-N3 Slag=160 mm, Zuigerdiameter=160 mm, Zuigerstangschroefdraad=M36x2, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sturdy tie rod design
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
  • Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
  • For position sensing
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38000 g
Typedsbg standaard cilinder
Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
1.182,37 excl. BTW
/ stuk
1.430,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen