FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-63-75-Y-AB-G 565768
Cilinder DWA-63
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DWA-63-75-Y-AB-G
Rubix:05111146
Fabrikant:565768
EAN:4052568213114

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-63-75-Y-AB-G 565768
scharniercilinder DWA-63-75-Y-AB-G Slag=75 mm, Zuigerdiameter=63 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=16 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1828,1 g |
| Type | festo scharniercilinder dwa-63-75-y-ab-g 565768 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,81 excl. BTW
/ stuk
€ 177,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen