FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-10-A-P-A 161224

Cilinder DZF-12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-12-10-A-P-A
Rubix:05106080
Fabrikant:161224
EAN:4052568128487
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-10-A-P-A 161224

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-10-A-P-A 161224


vlakke cilinder DZF-12-10-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=(* 12 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80,9 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 146,50 excl. BTW
/ stuk
€ 177,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen