FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-100-10P 8022593

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESBF-BS-50-100-10P
Rubix:05124122
Fabrikant:8022593
EAN:4052568278465
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-100-10P 8022593
Technische samenvatting
Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-100-10P 8022593


elektrische cilinder ESBF-BS-50-100-10P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag=100 mm, Grootte=50, Slag=100 mm, Draad van zuigerstang=M16x1,5 Omkeerspeling=30 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
983,64 excl. BTW
/ stuk
1.190,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen