FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-160-A-P-A 161231

Cilinder DZF-12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-12-160-A-P-A
Rubix:05106083
Fabrikant:161231
EAN:4052568128555
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-160-A-P-A 161231

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-160-A-P-A 161231


vlakke cilinder DZF-12-160-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=160 mm, Zuigerdiameter=(* 12 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 158,08 excl. BTW
/ stuk
€ 191,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen