FESTO CILINDER DPZJ-20-100-P-A-KF-S2 162087

Cilinder DPZJ-20

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZJ-20-100-P-A-KF-S2
Rubix:05105833
Fabrikant:162087
EAN:4052568130275
FESTO CILINDER DPZJ-20-100-P-A-KF-S2 162087
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DPZJ-20-100-P-A-KF-S2 162087


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-20-100-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=100 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=20 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1420 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
949,83 excl. BTW
/ stuk
1.149,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen