Referenties
Festo:LBG-50
Rubix:05103060
Fabrikant:31763
EAN:4052568003913

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LBG-50 31763
Lagerbok LBG-50 voor sferische lagering met zwaaiflens SSNG of scharnierkop SGS bij cilinders DNGU, DNG, DNC of voor sferische lagering met zwaaiflens SNCS of scharnierkop SGS bij cilinders AEN, ADN, ADNP. Grootte=50, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=540 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x62x76 mm |
| Logistiek gewicht | 448 g |
| Type | lagersteun |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,97 excl. BTW
/ stuk
€ 79,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden