FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-50-PPV-A 14043

Cilinder DZH-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-32-50-PPV-A
Rubix:05101940
Fabrikant:14043
EAN:4052568002626
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-50-PPV-A 14043

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-50-PPV-A 14043


vlakke cilinder DZH-32-50-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=50 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,7 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x195x50 mm
Logistiek gewicht640 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 240,93 excl. BTW
/ stuk
€ 291,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden