FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-80-A-P-A 161254

Cilinder DZF-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-25-80-A-P-A
Rubix:05106138
Fabrikant:161254
EAN:4052568128708
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-80-A-P-A 161254

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-80-A-P-A 161254


vlakke cilinder DZF-25-80-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht341,95 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 170,35 excl. BTW
/ stuk
€ 206,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen