FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12W8-E-10-LE8 1451678

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-M12W8-E-10-LE8
Rubix:05124012
Fabrikant:1451678
EAN:4052568233037
FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12W8-E-10-LE8 1451678
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12W8-E-10-LE8 1451678


encoderkabel NEBM-M12W8-E-10-LE8 Kabelattribuut=geschikt voor kettingschakelgoten, werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 30 V, werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 30 V, beschermingsklasse=IP65, opmerking bij beschermingsgraad=in gemonteerde toestand
Encoder cable NEBM-M12W8-E-10-LE8 1451678

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,11 excl. BTW
/ stuk
106,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen