FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-25-P-A 164040

Cilinder DZF-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-32-25-P-A
Rubix:05106158
Fabrikant:164040
EAN:4052568136475
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-25-P-A 164040

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-25-P-A 164040


vlakke cilinder DZF-32-25-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,8 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht344,1 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 177,31 excl. BTW
/ stuk
€ 214,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen