Referenties
Festo:DPVU-80
Rubix:05096270
Fabrikant:161201
EAN:4052568128463

Documenten
Productdetails : FESTO MEERSTANDENKIT DPVU-80 161201
Meerstandenkit DPVU-80 voor de montage van 3- en 4-standencilinders, samengebouwd uit 2 standaard typen ADVU. Grootte=80, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=495 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Type | dpvu kit voor meerdere posities |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,33 excl. BTW
/ stuk
€ 179,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen