FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-300-16P 8022583
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-40-300-16P
Rubix:05124112
Fabrikant:8022583
EAN:4052568278380

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-300-16P 8022583
elektrische cilinder ESBF-BS-40-300-16P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag=300 mm, grootte=40, slag=300 mm, draad van zuigerstang=M12x1,25 omkeerspeling=40 µm
Electric cylinder ESBF-BS-40-300-16P 8022583
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 924,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.118,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen