Referenties
Festo:LBN-50/63
Rubix:05096557
Fabrikant:195862
EAN:4052568044770

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LBN-50/63 195862
Lagerbok LBN-50/63 voor zwaaibare bevestiging van cilinders. Grootte=50/63, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=302 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal bevestiging=(* Staal, * verzinkt)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x34x50 mm |
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,91 excl. BTW
/ stuk
€ 24,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden