FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-80-A-P-A 161297

Cilinder DZF-50

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-50-80-A-P-A
Rubix:05106219
Fabrikant:161297
EAN:4052568129019
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-80-A-P-A 161297
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-80-A-P-A 161297


vlakke cilinder DZF-50-80-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 50 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
221,20 excl. BTW
/ stuk
267,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen