Referenties
Festo:DPNC-40
Rubix:05096264
Fabrikant:174419
EAN:4052568074890

Documenten
Productdetails : FESTO MEERSTANDENKIT DPNC-40 174419
Meerstandenkit DPNC-40 Om twee cilinders met identieke diameter te verbinden tot een meerstandencilinder. Grootte=40, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=410 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x34x104 mm |
| Logistiek gewicht | 374 g |
| Type | dpnc-set voor meerdere posities |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,92 excl. BTW
/ stuk
€ 55,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden