FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-250-P-A 164090

Cilinder DZF-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-63-250-P-A
Rubix:05106237
Fabrikant:164090
EAN:4052568136888
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-250-P-A 164090

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-250-P-A 164090


vlakke cilinder DZF-63-250-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=250 mm, Zuigerdiameter=(* 63 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,4 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3561,8 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 291,13 excl. BTW
/ stuk
€ 352,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen