FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-7-LE8 1451589
Verbindingslijn NEBM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NEBM-M12G8-E-7-LE8
Rubix:05124008
Fabrikant:1451589
EAN:4052568232993

Documenten
Productdetails : FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-7-LE8 1451589
encoderkabel NEBM-M12G8-E-7-LE8 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk = geschikt voor ketenverbinding, werkspanningsbereik AC = 0 - 30 V, werkspanningsbereik DC = 0 - 30 V, beschermingsklasse = IP65, opmerking bij beschermingsgraad = in gemonteerde toestand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitkabel voor motoren |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,48 excl. BTW
/ stuk
€ 85,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen