Referenties
Festo:DZH-32-40-PPV-A
Rubix:05101939
Fabrikant:14042
EAN:4052568112226

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-40-PPV-A 14042
vlakke cilinder DZH-32-40-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=40 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,7 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 631 g |
| Type | dzh platte cilinder, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,94 excl. BTW
/ stuk
€ 290,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden