FESTO VLAKKE CILINDER DZH-20-100-PPV-A 151138

Cilinder DZH-20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-20-100-PPV-A
Rubix:05101920
Fabrikant:151138
EAN:4052568116842
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-20-100-PPV-A 151138

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-20-100-PPV-A 151138


vlakke cilinder DZH-20-100-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=100 mm, Zuigerdiameter=(* 20 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,6 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)235x40x25 mm
Logistiek gewicht378,4 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 208,00 excl. BTW
/ stuk
€ 251,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen