Referenties
Festo:EV-20/180-5
Rubix:05102187
Fabrikant:13293
EAN:4052568066031

Documenten
Productdetails : FESTO KLEMMODULE EV-20/180-5 13293
Klemmodule EV-20/180-5 Met resetfunctie Slag=5 mm, Klemoppervlak=20x180, Bevestigingspositie=willekeurig, Werkmodus=enkelwerkend, Werkdruk=2 - 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 205x35x22 mm |
| Logistiek gewicht | 277 g |
| Type | ev-klemmodule |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,97 excl. BTW
/ stuk
€ 82,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden