FESTO VLAKKE CILINDER DZH-20-80-PPV-A 151137

Cilinder DZH-20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-20-80-PPV-A
Rubix:05101919
Fabrikant:151137
EAN:4052568116835
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-20-80-PPV-A 151137

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-20-80-PPV-A 151137


vlakke cilinder DZH-20-80-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 20 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,6 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)214x40x22 mm
Logistiek gewicht348 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 206,38 excl. BTW
/ stuk
€ 249,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen