SMC STROKE ADJUSTING UNIT MY3M-A25H1

Slagregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MY3M-A25H1
Rubix:A0729891
Fabrikant:00484741
EAN:3618036286595
SMC STROKE ADJUSTING UNIT MY3M-A25H1
Technische samenvatting
Typeslagregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC STROKE ADJUSTING UNIT MY3M-A25H1


De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt een hoge functionaliteit met een verminderde hoogte en lengte. De uniek ontworpen zuigervorm maakt een vermindering van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.

Sterke punten

•De totale lengte is met 38 mm tot 104 mm verminderd in vergelijking met de MY1M-serie
De hoogte is met 7 mm tot 37 mm verminderd
Het gewicht is met ongeveer 50% verminderd
De glijprestaties zijn gestabiliseerd en de levensduur is verbeterd door het gebruik van een nieuw glijmateriaal
In vergelijking met de bestaande MY3B-serie zijn het draagvermogen en het toegestane moment ongeveer verdubbeld

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslagregelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,14 excl. BTW
/ stuk
103,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen