Referenties
Festo:DZH-63-200-PPV-A
Rubix:05101975
Fabrikant:14081
EAN:4052568112448

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-63-200-PPV-A 14081
vlakke cilinder DZH-63-200-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 63 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,67 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3373 g |
| Type | dzh platte cilinder, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,47 excl. BTW
/ stuk
€ 483,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen