FESTO VLAKKE CILINDER DZH-63-50-PPV-A 14076

Cilinder DZH-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-63-50-PPV-A
Rubix:05101970
Fabrikant:14076
EAN:4052568112400
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-63-50-PPV-A 14076

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-63-50-PPV-A 14076


vlakke cilinder DZH-63-50-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=50 mm, Zuigerdiameter=(* 63 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,67 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2148 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 367,54 excl. BTW
/ stuk
€ 444,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen