Referenties
Festo:FSS-12-C
Rubix:05108605
Fabrikant:15609

Productdetails : FESTO QUICKSTEPPER FSS-12-C 15609
Quickstepper FSS-12-C Pneumatische/mechanische sequencer met 12 stappen en logische startschakelingen, op 2n subbasis. Nominale maat=2,5 mm, ontwerpstructuur=combineerbare volgordeklep, dropdrukbevestiging=<= 0,5 bar, Acknowledgement response pressure=>= 1,5 bar, werkdruk=2 - 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | fss-12-c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.056,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.488,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen