Referenties
SMC:CD85N8-200-B-X2018
Rubix:A0725274
Fabrikant:CD85N8-200-B-X2018

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N8-200-B-X2018
De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,88 excl. BTW
/ stuk
€ 43,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen