Referenties
SMC:CJP2B16-15D-XB6
Rubix:05269654
Fabrikant:CJP2B16-15D-XB6

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJP2B16-15D-XB6
Pin Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | cjp2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,67 excl. BTW
/ stuk
€ 51,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen