SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF25-160-B

CILINDER ISO

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CD85RAF25-160-B
Rubix:A0725772
Fabrikant:CD85RAF25-160-B
SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF25-160-B

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF25-160-B


De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
63,60 excl. BTW
/ stuk
76,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen