Referenties
SMC:C85N25-80-XC6B
Rubix:A0496091
Fabrikant:C85N25-80-XC6B
EAN:3618035489935

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85N25-80-XC6B
De C85-serie voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85 is verkrijgbaar in boringmaten van 8 mm tot 25 mm met standaard slaglengtes van 10 mm tot 300 mm. Een uniek ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.
Sterke punten
•Dubbelwerkende, enkelstangige, gekrompen cilinder
Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P
Geschikt voor automatische schakeling
Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P
Geschikt voor automatische schakeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | iso-cilinder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,72 excl. BTW
/ stuk
€ 71,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen