SMC CILINDER ISO 6432 C85WE10-50

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C85WE10-50
Rubix:A0730168
Fabrikant:00155126
SMC CILINDER ISO 6432 C85WE10-50

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85WE10-50


ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.

Sterke punten

ISO-cilinder, dubbelwerkend, dubbele stang Vloeistof: lucht Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Slag (mm): tot 300 (afhankelijk van boring) Automatische schakelaars beschikbaar (apart te bestellen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
39,45 excl. BTW
/ stuk
47,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen