Referenties
SMC:CBG1BN63-100-HL
Rubix:05293063
Fabrikant:CBG1BN63-100-HL
EAN:3618035461818

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 100 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 63 mm |
| Type | niet gesmeerde elastische demping |
Productdetails : SMC CILINDER CBG1BN63-100-HL
De CG1-serie pneumatische precisiecilinders is verkrijgbaar in 8 verschillende boringen om te voldoen aan alle toepassingsbehoeften. De buis is van slaggeëxtrudeerd aluminium voor een extreem gladde afwerking en maakt het gebruik van een lage startdruk en een soepele slag mogelijk. Acht montagemogelijkheden beschikbaar. Compatibel met detectoren.
•End lock cylinder, CBG1
•Double acting, single rod
•7 mounting styles available
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
•Rubber bumper or air cushion standard
•Auto-switch capability
Magnet: None
Mounting: B (Basic Style)
Style: N (Non-lube Rubber Cushion)
Bore Size: 63mm
Stroke: 100mm
Rod Boot: w/o Rod Boot
Lock Position: H (Rear Lock)
Release of Manual: L (Locking)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
•Double acting, single rod
•7 mounting styles available
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
•Rubber bumper or air cushion standard
•Auto-switch capability
Magnet: None
Mounting: B (Basic Style)
Style: N (Non-lube Rubber Cushion)
Bore Size: 63mm
Stroke: 100mm
Rod Boot: w/o Rod Boot
Lock Position: H (Rear Lock)
Release of Manual: L (Locking)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 63 mm |
| Type | niet gesmeerde elastische demping |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,09 excl. BTW
/ stuk
€ 332,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen