SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER JMGPM50TF-50

Cilinder met dubbele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JMGPM50TF-50
Rubix:A0260770
Fabrikant:JMGPM50TF-50
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER JMGPM50TF-50

Technische samenvatting

Typedubbele stangcilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER JMGPM50TF-50


Dubbele stangcilinder met glijlager. Compact en lichtgewicht. Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 200 mm. Stootkussen. Leidingen zijn in 4 richtingen mogelijk. 3 montageopties.

Sterke punten

Dubbele stangcilinder met glijlager. Compact en lichtgewicht. Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 200 mm. Stootkussen. Leidingen zijn in 4 richtingen mogelijk. 3 montageopties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbele stangcilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat50
€ 309,55 excl. BTW
/ stuk
€ 374,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen