FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-63-50-P-A-KF 170954

Geleide aandrijving DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-63-50-P-A-KF
Rubix:05097270
Fabrikant:170954
EAN:4052568140359
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-63-50-P-A-KF 170954

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-63-50-P-A-KF 170954


Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing

Sterke punten

- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij

Toepassingen

- Klemmen
- Heffen
- Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4963 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat63
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 451,82 excl. BTW
/ stuk
€ 546,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen