Referenties
SMC:MXQ16-20R
Rubix:05278031
EAN:3618036354379

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel - zonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-20R
Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
Legacy MXQ, Precision Slide Tables (Recirculating Bearings)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114x69x37 mm |
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Type | luchtschuiftafel - zonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,68 excl. BTW
/ stuk
€ 752,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen