SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB10-30DM

Mini vrij te monteren cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUJB10-30DM
Rubix:A0725500
Fabrikant:00242739
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB10-30DM

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Typemini vrij te monteren cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB10-30DM


Boring (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Slaglengtes tot 50 mm Automatische schakelfunctie Meerdere directe montageoppervlakken.

Sterke punten

Miniatuur vrij te monteren
  • Ruimtebesparende compacte cilinder
  • Verkrijgbaar in boringdiameters van 4 mm tot 20 mm.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Diameter zuiger10 mm
    Slag van de Cilinder30 mm
    Typemini vrij te monteren cilinder
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    29,01 excl. BTW
    / stuk
    35,10 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen