SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO15552 C96SDB50-60C

ISO Cilinders C96-C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96SDB50-60C
Rubix:A0733000
Fabrikant:C96SDB50-60C
EAN:3618035472272
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO15552 C96SDB50-60C

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO15552 C96SDB50-60C


ISO 15552 Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele-/Dubbele Zuigerstang, Luchtbuffering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Land van oorsprongCZ
113,66 excl. BTW
/ stuk
137,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen