SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-50R

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS16-50R
Rubix:05264537
EAN:3618036338799
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-50R

Technische samenvatting

Typemxs
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-50R


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
•Air slide table
•Bore size: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•With or without stroke adjuster with or without shock
•Options: buffer, end lock, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 16mm
Port Thread: Rc
Stroke: 50mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: R (End Lock)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M Lead Wire [Or None in the Case of No Auto Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht950 g
Typemxs
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxs
Land van oorsprongJP
499,65 excl. BTW
/ stuk
604,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen