SMC LINEAIRE SLEDE MXQ8B-30Z

Geleidecilinders MXQ-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ8B-30Z
Rubix:05278171
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ8B-30Z

Technische samenvatting

Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ8B-30Z


Compacte Slede, Lage kracht en Hoge stijfheid Uitvoering
•Higher rigidity: Guide rigidity improved by 50%.
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.

Bore Size: 8 mm
Body Option: B (Standard)
Stroke: 30 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x103x23 mm
Logistiek gewicht260 g
Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
Seriemxq-b
Land van oorsprongJP
€ 314,57 excl. BTW
/ stuk
€ 380,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen