SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS8-75A

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS8-75A
Rubix:05278359
EAN:3618036334029
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS8-75A

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS8-75A


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
MXS, Air Slide Table, Cross Roller Guide

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
Land van oorsprongJP
€ 493,34 excl. BTW
/ stuk
€ 596,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen