SMC ZUIGERSTANGMOER M26 X 1,50 NT-10

Cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:NT-10
Rubix:A0730862
Fabrikant:NT-10
EAN:3618036278347
SMC ZUIGERSTANGMOER M26 X 1,50 NT-10

Technische samenvatting

Typesmc zuigerstangmoer m26 x 1,50 nt-10
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGMOER M26 X 1,50 NT-10


De NT-serie omvat twaalf SMC-stangmoeren, van schroefdraad M6 x 1 tot M64 x 2, om rechtstreeks de schroefdraadzuigers van pneumatische cilinders uit te rusten. Ze zijn vervaardigd uit koolstofstaal en passen op talrijke cilinderseries, waaronder CG1, CM2, CQ2, CS1 en CU.

Kenmerken :
De stangmoeren worden op het geschroefde deel van het uiteinde van de zuigerstang geschroefd en vergrendelen in positie de bevestigingsaccessoires die erop zijn gemonteerd, zoals gaffels of scharnieren. De NT-serie dekt de cilinders van de reeksen CG1, CJ2, CJP, CM2, CQ2, CS1, CU, CY1, MB, NCG, NCQ2, REA en CLS, waardoor een breed scala aan pneumatische actuatoren kan worden uitgerust vanuit éénzelfde moerenreeks. Elke referentie komt overeen met een specifieke schroefdraad en cilinderboring, wat de keuze van het geschikte onderdeel volgens het gebruikte model vergemakkelijkt. Koolstofstaal vormt het fabricagemateriaal van het volledige gamma, van referentie NT-015A tot NT-30.

Specificaties :
- Volledig gamma van twaalf referenties, van NT-015A tot NT-30.
- Materiaal: koolstofstaal.
- Beschikbare schroefdraad: van M6 x 1 (NT-015A) tot M64 x 2 (NT-30).

- NT-015A: schroefdraad M6 x 1. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Bijbehorende boringen: CJ2 16 mm, CQ2 12 mm en 16 mm, CU 16 mm en 20 mm.
- NT-02: schroefdraad M8 x 1,25. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Bijbehorende boringen: CG1, CM2, CQ2 en NCQ2 20 mm; CU 25 mm.
- NT-03: schroefdraad M10 x 1,25. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Bijbehorende boringen: CG1 en CM2 25 mm en 32 mm; CQ2 en NCG 25 mm; MB, CU en NCQ2 32 mm.
- NT-04: schroefdraad M14 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Bijbehorende boringen: CA1, CA2, CNA2, CM2, MB en NCQ2 40 mm; CQ2 32 mm en 40 mm.
- NT-05: schroefdraad M18 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Bijbehorende boringen: CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB, NCG en NCQ2 50 mm en 63 mm.
- NT-08: schroefdraad M22 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Bijbehorende boring: CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB en NCQ2 80 mm.
- NT-10: schroefdraad M26 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Bijbehorende boring: CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB en NCQ2 100 mm.
- NT-12: schroefdraad M30 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Bijbehorende boringen: CS1 125 mm en 140 mm.
- NT-16: schroefdraad M36 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Bijbehorende boring: CS1 160 mm.
- NT-18: schroefdraad M40 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Bijbehorende boring: CS1 180 mm.
- NT-20: schroefdraad M45 x 1,5. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Bijbehorende boring: CS1 200 mm.
- NT-25: schroefdraad M56 x 2. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Bijbehorende boring: CS1 250 mm.
- NT-30: schroefdraad M64 x 2. Compatibel met cilinders CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Bijbehorende boring: CS1 300 mm.
Smc zuigerstangmoer m26 x 1,50 nt-10

Sterke punten

- De compatibiliteit met talrijke reeksen pneumatische cilinders vergemakkelijkt de keuze van een passend onderdeel voor elk model.
- De directe schroefdraad op de zuiger maakt een snelle montage mogelijk zonder aanvullende bewerkingshandeling.
- Het koolstofstaal biedt een goede mechanische weerstand aan het volledige gamma.

Toepassingen

De stangmoeren uit de NT-serie komen aan bod bij de montage of het onderhoud van pneumatische cilinders die geautomatiseerde productielijnen uitrusten. Hun gebruik betreft zowel de bouw van speciale machines als het onderhoud van bestaande cilinderparken, met name bij de vervanging van een origineel onderdeel. Meerdere sectoren maken gebruik van dit type component: industriële automatisering, verpakking en conditionering, handling, evenals machinebouw. De diversiteit aan schroefdraad en boringen die het gamma afdekt, maakt gebruik mogelijk op cilinders van uiteenlopende afmetingen, van kleine diameters tot modellen met hoge capaciteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc zuigerstangmoer m26 x 1,50 nt-10
Diameter zuiger100 mm
€ 3,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen