Referenties
SMC:CDQMB100TF-35
Rubix:05262924
Fabrikant:00356510

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB100TF-35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,33 excl. BTW
/ stuk
€ 408,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen