Referenties
SMC:CM2HB20-250Z
Rubix:A0598992
Fabrikant:CM2HB20-250Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | lichaamcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CM2HB20-250Z
De roestvrijstalen cilinders uit de CM2-serie zijn compact, lichtgewicht en bieden hoge prestaties. Verbeterde zuigerafdichting en stangafdichting verlengen de levensduur van de units aanzienlijk. Rubberen bumpers zijn standaard.
Sterke punten
•Dubbelwerkende enkele stang
Boring: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm
Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Boring: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm
Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | lichaamcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,97 excl. BTW
/ stuk
€ 83,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen